HCP 312-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 3445883
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3445883
EAN / GTIN 7291075498806
Número del fabricante 3445883

Descripción

Descripción:

Cabezales de perforación modulares, diámetro de corte (DC) 31,2 mm, código de tamaño del asiento de inserción de corte (SSC) 31,0

Característica:

  • Ángulo de ataque 30 grados
  • Anchura del chaflán de esquina (CHW): 0,65 mm
  • Diámetro de corte (DC): 31,2 mm
  • Longitud de la función (LF): 11 mm
  • Código de tamaño de asiento de inserción de corte (SSC): 31,0
  • Longitud del punto (PL): 6,96 mm