HCP 284-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 3445866
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3445866
EAN / GTIN 7291075498660
Número del fabricante 3445866

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 28.4 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 28.0

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.63 mm
  • Diámetro de corte (DC): 28.4 mm
  • Longitud funcional (LF): 9.8 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 28.0
  • Point Length (PL): 6.42 mm