IFP 393-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar DFN para Materiales de los Grupos ISO P, M y Aleaciones a Altas Temperaturas (ISO S)

Número de artículo: 3445849
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3445849
EAN / GTIN 7291075490237
Número del fabricante 3445849

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 39.3 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 22 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 39.3 mm
  • Longitud funcional (LF): 16.03 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 39
  • Ángulo de punta (SIG): 140 Degrees
  • Voladizo (LPR): 22 mm