IHP 243 IC948 Puntas de Taladrar Intercambiables para Brocas DCN. Para el Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P (Aceros No Aleados y al Carbono)

Número de artículo: 3445777
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3445777
EAN / GTIN 7291075500912
Número del fabricante 3445777

Descripción

Descripción:

Cabezales de taladro modulares, diámetro de corte (DC) 24,3 mm, inserto de corte código de tamaño del asiento (SSC) 24,0, ángulo, 1. Nivel (SIG) 140 grados

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 24,3 mm
  • Longitud de la función (LF): 10,23 mm
  • Código de tamaño de asiento de inserción de corte (SSC): 24,0
  • Ángulo, 1. Nivel (SIG): 140 grados
  • Longitud del punto (PL): 3,67 mm