IHP 201 IC948 Puntas de Taladrar Intercambiables para Brocas DCN. Para el Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P (Aceros No Aleados y al Carbono)

Número de artículo: 3445741
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3445741
EAN / GTIN 7291075487831
Número del fabricante 3445741
Número L L24050 2636

Descripción

Descripción:

  • Cabezas de mandrinar modulares
  • Diámetro de corte (DC): 20,1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita de corte (SSC): 20,0
  • Ángulo, 1ª etapa (SIG): 140 Grados

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 20.1 mm
  • Longitud funcional (LF): 8.56 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 20.0
  • Ángulo de punta (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 3.04 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos