IHP 194 IC948 Puntas de Taladrar Intercambiables para Brocas DCN. Para el Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P (Aceros No Aleados y al Carbono)

Número de artículo: 3445736
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3445736
EAN / GTIN 7291075500875
Número del fabricante 3445736

Descripción

Descripción:

Cabezales de taladro modulares, diámetro de corte (DC) 19,4 mm, inserto de corte código de tamaño del asiento (SSC) 19,0, ángulo, 1. Nivel (SIG) 140 grados

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 19,4 mm
  • Longitud de la función (LF): 8,05 mm
  • Código de tamaño de asiento de inserción de corte (SSC): 19,0
  • Ángulo, 1. Nivel (SIG): 140 grados
  • Longitud del punto (PL): 2,95 mm