IHP 191 IC948 Puntas de Taladrar Intercambiables para Brocas DCN. Para el Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P (Aceros No Aleados y al Carbono)

Número de artículo: 3445734
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3445734
EAN / GTIN 7291075487770
Número del fabricante 3445734
Número L L24050 2748

Descripción

Descripción:

  • Cabezas de mandrinar modulares
  • Diámetro de corte (DC): 19,1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita de corte (SSC): 19,0
  • Ángulo, 1ª etapa (SIG): 140 Grados

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 19.1 mm
  • Longitud funcional (LF): 8.1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 19.0
  • Ángulo de punta (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 2.9 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos