DGTL 0810B-0.8-D12SH Herramientas de Cabeza Corta para Tronzado y Ranurado en Máquinas CNC y Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3445306
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3445306
EAN / GTIN 7291075579864
Número del fabricante 3445306
Número L L23910 107499

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 13.7 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH): 15.6 mm
  • Altura total (OAH): 13.7 mm
  • Longitud total (OAL): 120 mm
  • Altura del mango (H): 8 mm
  • Ancho del mango (B): 10 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 25.6 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 12 mm