TAG N3T IC1010 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Dúctiles, Aceros y Aceros inoxidables

Número de artículo: 3445107
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3445107
EAN / GTIN 7291075596915
Número del fabricante 3445107
Número L L23910 110260

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 3.04 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas T
  • Radio de punta (RE): 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Ancho de corte (CW): 3.04 mm
  • Cutting Width Tolerance (+/-): (CWTOL): 0.04 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max):): 0.14 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min):): 0.03 mm/rev