SCD 070-024-080 PICCO 3D Brocas de Metal Duro Integral para Pequeñas Máquinas CNC y Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3444988
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3444988
EAN / GTIN 7291075576641
Número del fabricante 3444988

Descripción

Descripción:

Taladros de carburo, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 8 mm, propiedad del refrigerante (CSP) Refrigerante a través, dirección (MANO) derecha, diámetro de perforación (DC) 7 mm, número de bordes de corte (NOF) 2, longitud de mandril (LCF) 24 mm, rango L/D 3xD, longitud total (OAL) 62 mm, longitud efectiva (LU) 35 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 8 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Diámetro de perforación (DC): 7 mm
  • Taladro Bit Tamaño / Diámetro de corte (DC): - Métrico 7 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 2
  • Longitud de varilla de sujeción (LCF): 35 mm
  • L/D rango 3xD
  • Número de dientes 2
  • Longitud total (OAL): 62 mm
  • Tolerancia del diámetro de la caña (TCDMM): h6
  • Longitud del eje (LS): 19 mm
  • Eje de Weldon
  • Longitud útil (LU): 24 mm