SCD 045-017-060 PICCO 3D Brocas de Metal Duro Integral para Pequeñas Máquinas CNC y Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3444963
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3444963
EAN / GTIN 7291075576597
Número del fabricante 3444963

Descripción

Descripción:

Taladros de carburo, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 6 mm, propiedad del refrigerante (CSP) Refrigerante a través, dirección (MANO) derecha, diámetro de perforación (DC) 4,5 mm, número de bordes de corte (NOF) 2, longitud de mandril (LCF) 17 mm, rango L/D 3xD, longitud total (OAL) 46 mm, longitud efectiva (LU) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Diámetro de perforación (DC): 4,5 mm
  • Taladro Bit Tamaño / Diámetro de corte (DC): - Métrico 4,5 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 2
  • Longitud de varilla de sujeción (LCF): 25 mm
  • L/D rango 3xD
  • Número de dientes 2
  • Longitud total (OAL): 46 mm
  • Tolerancia del diámetro de la caña (TCDMM): h6
  • Longitud del eje (LS): 15 mm
  • Eje de Weldon
  • Longitud útil (LU): 17 mm

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra