BT50 EM 32X105 CX Portafresas Weldon DIN6359 / DIN 1835 Forma B con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Conexión BT MAS-403

Número de artículo: 3444738
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3444738
EAN / GTIN 7291075552034
Número del fabricante 3444738
Número L L23910 104060

Descripción

Descripción:

Mandriles de fresado de extremo, diámetro del cuerpo (BD) 72 mm, diámetro de recogida en el lado de la pieza (DCONWS) 32 mm, tamaño de vástago (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 72 mm
  • Diámetro de montaje en el lado de la pieza de trabajo (DCONWS): 32 mm
  • Longitud del collar (LPR): 105 mm
  • Tamaño de caña (SS): 50