Descripción:
Brocas modulares, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 3/4″, diámetro de corte (DC) 0,63″, código de tamaño de asiento de inserto de corte (SSC) 16, longitud total (OAL) 9,48″, longitud de trabajo (LU) 6,4358″
Característica:
- Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 3/4″
- Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
- Diámetro de corte (DC): 0,63″
- Diámetro de corte, max. (DCX): 0.669″
- Diámetro de corte, min. (DCN): 0,63″
- Diámetro nominal 0,63″
- Diámetro de vástago (DF): 0,98″
- Código de tamaño de asiento de inserción de corte (SSC): 16
- Insertar la designación (MIID): H3P 160-IQ
- Longitud total (OAL): 9.48″
- Longitud del punto (PL): 0.137″
- Longitud del collar (LPR): 7.51″
- Longitud útil (LU): 6,4358″