Descripción:
Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.394″, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.328″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.328″, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 11.61″, Longitud total (OAL) 13.78″, Longitud utilizable (LU) 11.3″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.394″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales 0.328″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.328″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.328″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 11.61″
- Number of Teeth 2
- Longitud total (OAL): 13.78″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.575″
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU): 11.3″