SCD0391-0650-0394IXC16 IC908 broca de carburo sólido con canales de refrigerante internos, profundidad de perforación 16 veces D, para el mecanizado de materiales ISO-K

Número de artículo: 3444173
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3444173
EAN / GTIN 7291075559811
Número del fabricante 3444173

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.394″, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.391″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.391″, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 7.09″, Longitud total (OAL) 8.858″, Longitud utilizable (LU) 6-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.394″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales 0.391″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.391″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.391″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 7.09″
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL): 8.858″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.575″
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU): 6-1/2″