Descripción:
Taladros de carburo, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 0.236″, propiedad del refrigerante (CSP) a través del refrigerante, dirección (MANO) MANO derecha, diámetro de perforación (DC) 3.937/8″, tamaño de broca / diámetro de corte (DC) - pulgadas 2,36/8″, número de bordes de corte (NOF) 2,17, longitud de sujeción (LCF) 1″, longitud total (OAL) 1″, longitud efectiva (LU) 2″
Característica:
- Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
- Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 0.236″
- Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
- Dirección (MANO): Mano derecha
- Diámetro nominal 0.125″
- Diámetro de perforación (DC): 1/8″
- Taladro Bit Tamaño / Diámetro de corte (DC): - Pulgada 1/8″
- Número de cantos de corte (NOF): 2
- Longitud de varilla de sujeción (LCF): 2.36″
- Número de dientes 2
- Longitud total (OAL): 3.937″
- Tolerancia del diámetro de la caña (TCDMM): h6
- Longitud del eje (LS): 1.417″
- Eje de receptáculo redondo
- Longitud útil (LU): 2.17″