SCD 088-317-100 IXC30 IC908 Broca de metal duro con canales de refrigeración internos, profundidad de taladrado 30 veces D, para mecanizado de materiales ISO-K

Número de artículo: 3444151
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3444151
EAN / GTIN 7291075560398
Número del fabricante 3444151

Descripción

Descripción:

Broca de metal duro, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 10 mm, propiedad de refrigerante (CSP) Coolant Thru, dirección (HAND) Right Hand, diámetro de broca (DC) 8,8 mm, tamaño de broca / diámetro de corte (DC) - métrico 8,8 mm, número de filos de corte (NOF) 2, longitud de estría (LCF) 330 mm, longitud total (OAL) 380 mm, longitud efectiva (LU) 317 mm

Característica:

  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 10 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Diámetro de perforación (DC): 8,8 mm
  • Taladro Bit Tamaño / Diámetro de corte (DC): - Métrico 8,8 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 2
  • Longitud de varilla de sujeción (LCF): 330 mm
  • Número de dientes 2
  • Longitud total (OAL): 380 mm
  • Tolerancia del diámetro de la caña (TCDMM): h6
  • Longitud del eje (LS): 40 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Longitud útil (LU): 317 mm