SCD 070-219-080 IXC30 IC908 Broca de metal duro con canales de refrigeración internos, profundidad de taladrado 30 veces D, para mecanizado de materiales ISO-K

Número de artículo: 3444146
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3444146
EAN / GTIN 7291075560343
Número del fabricante 3444146

Descripción

Descripción:

Broca de metal duro, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 8 mm, propiedad de refrigerante (CSP) Coolant Thru, dirección (HAND) Right Hand, diámetro de broca (DC) 7 mm, tamaño de broca / diámetro de corte (DC) - métrico 7 mm, número de filos de corte (NOF) 2, longitud de estría (LCF) 230 mm, longitud total (OAL) 280 mm, longitud efectiva (LU) 219 mm

Característica:

  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 8 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Diámetro de perforación (DC): 7 mm
  • Taladro Bit Tamaño / Diámetro de corte (DC): - Métrico 7 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 2
  • Longitud de varilla de sujeción (LCF): 230 mm
  • Número de dientes 2
  • Longitud total (OAL): 280 mm
  • Tolerancia del diámetro de la caña (TCDMM): h6
  • Longitud del eje (LS): 36 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Longitud útil (LU): 219 mm

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra