SCD 060-171-060 IXC30 IC908 Brocas de metal duro con canales de refrigeración internos, profundidad de taladrado 30 veces D, para el mecanizado de materiales ISO-K

Número de artículo: 3444143
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3444143
EAN / GTIN 7291075560312
Número del fabricante 3444143

Descripción

Descripción:

Broca de metal duro, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 6 mm, propiedad de refrigerante (CSP) Coolant Thru, dirección (HAND) Right Hand, diámetro de broca (DC) 6 mm, tamaño de broca / diámetro de corte (DC) - métrico 6 mm, número de filos de corte (NOF) 2, longitud de estría (LCF) 180 mm, longitud total (OAL) 230 mm, longitud efectiva (LU) 171 mm

Característica:

  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Diámetro de perforación (DC): 6 mm
  • Taladro Bit Tamaño / Diámetro de corte (DC): - Métrico 6 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 2
  • Longitud de varilla de sujeción (LCF): 180 mm
  • Número de dientes 2
  • Longitud total (OAL): 230 mm
  • Tolerancia del diámetro de la caña (TCDMM): h6
  • Longitud del eje (LS): 36 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Longitud útil (LU): 171 mm