Descripción:
Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 180 mm, Longitud total (OAL) 230 mm, Longitud utilizable (LU) 172 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 5.5 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 5.5 mm
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 180 mm
- Number of Teeth 2
- Longitud total (OAL): 230 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 36 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU): 172 mm