Arandela de presión dentada TYROLIT TWIN FLAP 115x22.23mm 27A acodado ZAZA80Q acero / acero inoxidable

Número de artículo: 34441312
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 34441312
EAN / GTIN 9003173019528
Número del fabricante 34441312
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El disco TWINFLAP ESTÁNDAR impresiona con un buen rendimiento y un diseño innovador. Esta herramienta maneja trabajos de molienda exigentes en acero y acero fino en poco tiempo. El arreglo de doble lámina garantiza una buena relación entre la eliminación y la vida útil. Por lo tanto, es el disco de ventilador ideal para cada artesano.

Característica:

  • Forma: 27A DISCO DE LAMINAS
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: ZAZA 80 Q- B..
  • Dimensión (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Arreglo de doble hoja para una vida máxima
  • corindón de circonio para tasas de eliminación muy altas
  • Formulario 28N: Enfoque en recursos sostenibles - El cuerpo portador de este disco de ventilador consiste en materiales 35% regenerados

Aplicación:

  • Para aplicaciones de molienda exigentes en varios grados de acero y acero inoxidable

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
  • Grano tamaño 80 para el trabajo fino
  • Mejores resultados cuando se utiliza en amoladoras angulares potentes

Características especiales:
  • Muy bueno para el rectificado of Steel y acero fino
  • Muy buen rendimiento de eliminación
  • Larga vida