SCD 098-215-100 IXC20 IC908 Broca de carburo sólido con canales de refrigeración internos, profundidad de perforación 20xD, para el mecanizado de materiales ISO-K

Número de artículo: 3444123
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3444123
EAN / GTIN 7291075560114
Número del fabricante 3444123

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 230 mm, Longitud total (OAL) 290 mm, Longitud utilizable (LU) 215 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 9.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 9.8 mm
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 230 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL): 290 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 40 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU): 215 mm