SCCD 108-056-120 ACF5 IC608 Brocas Integrales Planas de Tres Labios con Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3443894
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3443894
EAN / GTIN 7291075553543
Número del fabricante 3443894

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10.8 mm, Longitud de los canales para viruta (LCF) 71 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 118 mm, Longitud utilizable (LU) 56 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 10.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 10.8 mm
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 71 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Longitud total (OAL): 118 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU): 56 mm