SCCD 086-049-100 ACF5 IC608 Brocas Integrales Planas de Tres Labios con Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3443872
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3443872
EAN / GTIN 7291075553321
Número del fabricante 3443872

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.6 mm, Longitud de los canales para viruta (LCF) 62 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 103 mm, Longitud utilizable (LU) 49 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 8.6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 8.6 mm
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 62 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Longitud total (OAL): 103 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 40 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU): 49 mm