Descripción:
Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.1 mm, Longitud de los canales para viruta (LCF) 62 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 103 mm, Longitud utilizable (LU) 49 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 10 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 8.1 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 8.1 mm
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 62 mm
- Grupo de longitudes 5xD
- Number of Teeth 3
- Longitud total (OAL): 103 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 40 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU): 49 mm