Arandela de presión dentada TYROLIT TWIN FLAP 125x22.23mm 27A acodado ZACA60Q acero / acero inoxidable

Número de artículo: 34429828
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 34429828
EAN / GTIN 9003173019450
Número del fabricante 34429828
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El disco PREMIUM TWINFLAP impresiona con un alto rendimiento y un diseño innovador. Esta herramienta maneja trabajos de molienda exigentes en acero y acero fino en poco tiempo. Gracias a la combinación de grano cerámico y corindón de circonio, logra la mayor tasa de eliminación y la máxima vida útil al mismo tiempo. Con el disco TWINFLAP, puede hacer todos los trabajos de molienda correctamente.

Característica:

  • Forma: 27A DISCO DE LAMINAS
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZACA 60 Q- B..
  • Dimensión (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Arreglo de doble hoja para una vida máxima
  • Combinación de corindón de circonio y grano de cerámica para la tasa de eliminación más alta
  • Formulario 28N: Enfoque en recursos sostenibles - El cuerpo portador de este disco de ventilador consiste en materiales 35% regenerados

Aplicación:

  • Para aplicaciones de molienda exigentes en varios grados de acero y acero inoxidable

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
  • Mejores resultados cuando se utiliza en amoladoras angulares potentes

Características especiales:
  • Perfecto para rectificado de Acero y acero fino
  • Excepcional rendimiento de remoción
  • Vida de servicio muy larga

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra