Descripción:
El disco PREMIUM TWINFLAP impresiona con un alto rendimiento y un diseño innovador. Esta herramienta maneja trabajos de molienda exigentes en acero y acero fino en poco tiempo. Gracias a la combinación de grano cerámico y corindón de circonio, logra la mayor tasa de eliminación y la máxima vida útil al mismo tiempo. Con el disco TWINFLAP, puede hacer todos los trabajos de molienda correctamente.
Característica:
- Forma: 27A DISCO DE LAMINAS
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZACA 40 Q- B..
- Dimensión (D x H): 125 x 22,23 mm
- Diámetro: 125 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Tamaño del grano: 40
- Vs /max: 50 m/s..
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Arreglo de doble hoja para una vida máxima
- Combinación de corindón de circonio y grano de cerámica para la tasa de eliminación más alta
- Formulario 28N: Enfoque en recursos sostenibles - El cuerpo portador de este disco de ventilador consiste en materiales 35% regenerados
Aplicación:
- Para aplicaciones de molienda exigentes en varios grados de acero y acero inoxidable
Recomendación:
- Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
- Mejores resultados cuando se utiliza en amoladoras angulares potentes
Características especiales:
- Perfecto para rectificado de Acero y acero fino
- Excepcional rendimiento de remoción
- Vida de servicio muy larga