S890 SM D3.-3,3-5-1.25-13 Cortadores de flauta extendidos que llevan insertos cuadrados de doble cara con 8 bordes de corte

Número de artículo: 3441848
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3441848
EAN / GTIN 7291075554243
Número del fabricante 3441848

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″, Diámetro de corte (DC) 3″, Número de plaquitas (CICT) 40, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.3″, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 3.9″

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 40
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3.3″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.88″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SNHU 130608
  • Longitud total (OAL): 3.9″