PMC RT20D40R10-25 IC908 insertos con tres bordes de corte para torneado interno y biselado

Número de artículo: 3441066
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3441066
EAN / GTIN 7291075561272
Número del fabricante 3441066

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 4 mm
  • Radio de punta (RE): 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Front End Width (a): 3.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 4 mm