PMC LT20D70R15-30 IC908 insertos con tres bordes de corte para torneado interno y biselado

Número de artículo: 3441039
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3441039
EAN / GTIN 7291075561005
Número del fabricante 3441039

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado y separación de inmersión de carburo sólido y soldado, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 7 mm, radio de esquina (RE) 0,15 mm, profundidad de corte, máx. (CDX) 0,6 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 7 mm
  • Radio de esquina (RE): 0,15 mm
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,6 mm
  • Dirección (MANO): Mano izquierda
  • Anchura de la punta de perforación (A): 5,9 mm
  • DMin separación 7 mm