ETS D032-07-C16-T490-05 Fresas de mango T-SLOT para T490 0502 PNTN Insertos de corte con 2 filos de corte cada uno en versión derecha e izquierda

Número de artículo: 3440235
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3440235
EAN / GTIN 7291075595598
Número del fabricante 3440235

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 7.8 mm, Diámetro de corte (DC) 31.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 80 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 7.8 mm
  • Diámetro de corte (DC): 31.7 mm
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Número de labios (NOF): 8
  • Longitud funcional (LF): 56 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Diámetro del cuello (DN): 15.7 mm
  • Longitud total (OAL): 80 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 4
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU): 19 mm