SD D040-07-SP17-T490-05 Herramienta T-SLOT con interfaz SP para T490 0502 PNTN Insertos de corte con filos de corte en versión derecha e izquierda

Número de artículo: 3440230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3440230
EAN / GTIN 7291075595628
Número del fabricante 3440230

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 11.25 mm, Diámetro de corte (DC) 39.7 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Número de labios (NOF) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 17 mm, Longitud total (OAL) 10.5 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 11.25 mm
  • Diámetro de corte (DC): 39.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 7 mm
  • Número de labios (NOF): 10
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Longitud total (OAL): 10.5 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 5

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra