SD D032-07-SP15-T490-05 Herramienta T-SLOT con interfaz SP para T490 0502 PNTN Insertos de corte con filos de corte en versión derecha e izquierda

Número de artículo: 3440229
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3440229
EAN / GTIN 7291075595611
Número del fabricante 3440229

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 8.25 mm, Diámetro de corte (DC) 31.7 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Número de labios (NOF) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 15 mm, Longitud total (OAL) 9.5 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 8.25 mm
  • Diámetro de corte (DC): 31.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 7 mm
  • Número de labios (NOF): 8
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 15 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Longitud total (OAL): 9.5 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 4