MDR ANMU 070304PNTR IC830 Inserciones rectangulares de doble cara con 2 bordes de corte centrales para perforación y 2 bordes de corte para fresado circunferencial

Número de artículo: 3440213
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3440213
EAN / GTIN 7291075554328
Número del fabricante 3440213

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 2.7 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE): 7.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 2.7 mm
  • Ancho de la plaquita (W1): 5.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.05 mm/tooth
  • Longitud del filo Wiper (BS): 0.8 mm