Discos de desbaste CERABOND X para acero y acero inoxidable 150 x 7

Número de artículo: 34401847
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 34401847
EAN / GTIN 9003173012994
Número del fabricante 34401847
Número L L50140 2458
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con el disco de desbaste PREMIUM CERABOND X para amoladoras angulares, tendrá la garantía de alcanzar su objetivo más rápidamente. Gracias a la combinación de un revolucionario sistema de aglomerante y un grano abrasivo cerámico especial, CERABOND X consigue una agresividad increíblemente duradera, lo que lo convierte en la mejor y más rápida solución para el mecanizado de acero y acero inoxidable en aplicaciones exigentes. Su vida útil única reduce el número de cambios de disco y, por tanto, ahorra eficazmente tiempo de trabajo. Con CERABOND X estará perfectamente equipado para cualquier reto.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Vs /máx: 72 m/s
  • Aptitud del material: Acero inoxidable, acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : CA 24 Q- BFP
  • Dimensiones (D x U x H): 150 x 7 x 22,23 mm
  • Diámetro del recipiente: 150 mm
  • Espesor: 7 mm
  • Taladro: 22,23 mm
  • Tamaño de grano: 24
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Molienda más rápida gracias a la estructura del grano cerámico utilizado
  • Agresividad constante gracias a la combinación de un nuevo sistema de aglutinante con grano cerámico
  • Máxima vida útil y, por tanto, menos cambios de disco para el usuario

Aplicación:

  • Ideal para el rectificado de superficies duras de acero y acero inoxidable, como el rectificado de cantos, el rectificado de superficies o la eliminación de costuras de rectificado

Recomendación:

  • Espesor de 4 mm para rectificado periférico
  • Espesor de 7 mm para rectificado basto