BT40 EM 12X63 CX Portafresas Weldon DIN6359 / DIN 1835 Forma B con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Conexión BT MAS-403

Número de artículo: 3439065
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3439065
EAN / GTIN 7291075551938
Número del fabricante 3439065

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 12 mm
  • Voladizo (LPR): 63 mm
  • Shank Size (SS): 40