LNET 125716-TN IC928 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales para Fresas de Ranurar

Número de artículo: 3438664
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3438664
EAN / GTIN 7291075484045
Número del fabricante 3438664

Descripción

Descripción:

WSP para fresado, longitud del inserto de corte (INSL) 12,7 mm, espesor del inserto de corte (S) 9,52 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 1,6 mm
  • Inserto de corte de ángulo insertado (EPSR): 90 grados
  • Longitud del inserto de corte (INSL): 12,7 mm
  • Espesor de inserción (S): 9,52 mm
  • Alimentación máxima fz max 0,15 mm/diente
  • Alimentación mínima fz min 0,06 mm/diente
  • Número de bordes de corte 4