Carro porta-herramientas XL con 8 cajones

Número de artículo: 3437485
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 3437485
EAN / GTIN 4010886976821
Número del fabricante 3437485
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Cuerpo: Superficie de trabajo de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, Ágil y de fácil manejo gracias a su manillar ergonómico, Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas, Protección contra impactos en los bordes para minimizar las consecuencias del impacto, Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, Cajones extra anchos (anchura 792 x profundidad 400 mm) con extensión total, extraíbles, Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano, Guías montadas sobre rodamientos de bolas, Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponibles de manera individual), Capacidad de carga por cajón 60 kg, cajón inferior para cargas pesadas 70 kg, Chasis de alto rendimiento GEDORE: Capacidad de carga total 1000 kg (750 kg dinámico), 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm), 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total, El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista, Accesorios: Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado (también disponibles de manera individual), Opciones: Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (n.º 1500 ES/1500 CT o 2005 CT), Colores y modelos especiales a demanda