CCGW 060202S-2MT BI25HC Plaquita de corte positiva, rómbica, de 80°, con 2 puntas de CBN y ángulo de desprendimiento plano para acero endurecido y fundición gris

Número de artículo: 3436370
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3436370
EAN / GTIN 7291075503777
Número del fabricante 3436370

Descripción

Descripción:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 0,2 mm, longitud del borde de corte (L) 6,4 mm, diámetro Incírculo (IC) 6,35 mm, espesor de inserción de corte (S) 2,38 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 0,2 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 6,4 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 0,5 mm
  • Diámetro del orificio de montaje (D1): 2,8 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 6,35 mm
  • WSP tamaño 21.50.
  • Espesor de inserción (S): 2,38 mm
  • Alimentación máxima 0,25 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,05 mm/rev.