VNGA 160406F ID8 Plaquitas Negativas Rómbicas de 35º con 1 Punta PCD y Desprendimiento Plano para Operaciones de Acabado en Materiales No Férricos

Número de artículo: 3436210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3436210
EAN / GTIN 7291075548778
Número del fabricante 3436210

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 16.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 9.52 mm
  • Tamaño Inserto 160406
  • Espesor de la plaquita (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.03 mm/rev