VCGW 160412F ID8 Plaquitas rómbicas positivas de 35° con una sola punta de PCD y ángulo de ataque plano para operaciones de acabado en metales no férricos

Número de artículo: 3436166
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3436166
EAN / GTIN 7291075546859
Número del fabricante 3436166

Descripción

Descripción:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 1,2 mm, longitud del borde de corte (L) 16,6 mm, diámetro Incírculo (IC) 9,52 mm, espesor de inserción de corte (S) 4,76 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 1,2 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 16,6 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje (D1): 4,4 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 9,52 mm
  • WSP tamaño 333F
  • Espesor de inserción (S): 4,76 mm
  • Alimentación máxima 0,6 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,03 mm/rev.