TCGT 090204F-L ID8 insertos triangulares positivos de 60 ° con punta de PCD de borde completo (mano derecha o izquierda) para el acabado de materiales no ferrosos

Número de artículo: 3435124
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3435124
EAN / GTIN 7291075532005
Número del fabricante 3435124

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.56 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 9.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 9 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 2.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 5.56 mm
  • Tamaño Inserto 1.751.
  • Espesor de la plaquita (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.03 mm/rev