TCGT 090204F-L ID5 insertos triangulares positivos de 60 ° con punta de PCD de borde completo (mano derecha o izquierda) para el acabado de materiales no ferrosos

Número de artículo: 3435123
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3435123
EAN / GTIN 7291075531992
Número del fabricante 3435123

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.56 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 9.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 9 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 2.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 5.56 mm
  • Tamaño Inserto 1.751.
  • Espesor de la plaquita (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.03 mm/rev