SPGN 120408F ID5 insertos de corte positivo a cuatro lados con punta de PCD única para el acabado de metales no ferrosos

Número de artículo: 3434972
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3434972
EAN / GTIN 7291075529166
Número del fabricante 3434972

Descripción

Descripción:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 0,8 mm, longitud del borde de corte (L) 12,7 mm, diámetro Incírculo (IC) 12,7 mm, espesor de inserción de corte (S) 4,76 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 0,8 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 12,7 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 4 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP tamaño 432F
  • Espesor de inserción (S): 4,76 mm
  • Alimentación máxima 0,6 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,03 mm/rev.