SNGN 120404F ID5 Plaquita cuadrada negativa con punta de PCD, para acabado de metales no férricos

Número de artículo: 3434829
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3434829
EAN / GTIN 7291075526714
Número del fabricante 3434829

Descripción

Descripción:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 0,4 mm, longitud del borde de corte (L) 12,7 mm, diámetro Incírculo (IC) 12,7 mm, espesor de inserción de corte (S) 4,76 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 0,4 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 12,7 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 3 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP tamaño 431F
  • Espesor de inserción (S): 4,76 mm
  • Alimentación máxima 0,6 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,03 mm/rev.

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra