Banco de trabajo con surtido básico 198 piezas

Número de artículo: 3434826
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 3434826
EAN / GTIN 4010886971314
Número del fabricante 3434826
Número L L60160 6180
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

  • surtido:
  • Ideal para los trabajos de servicio y mantenimiento de la maquinaria agrícola
  • Herramientas en sistema métrico
  • Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
  • Resistente a aceites y grasas
  • En el banco de trabajo ref. 1504 XL 1411
  • Cuerpo:
  • Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
  • Robusta encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
  • Armario de gran tamaño con balda y puerta
  • Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
  • Cajones:
  • Cierre centralizado con cerradura de cilindro
  • 1 cajón XL (ancho 1055 x fondo 400 mm), 6 cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 mm) de extracción total, extraíbles
  • Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
  • Guías montadas sobre rodamientos de bolas
  • Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
  • Chasis de alto rendimiento GEDORE:
  • Capacidad de carga total 1000 kg, en movimiento 750 kg
  • 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
  • 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
  • La construcción trapezoidal del eje GEDORE también actúa bajo carga máxima: alta movilidad, maniobrabilidad y estabilidad
  • Opciones:
  • Ampliable gracias al panel trasero R 1504 XL-L
  • Colores especiales bajo demanda

Característica:

  • Contenido: 198 unidades
  • Longitud total: 1.250 mm
  • Anchura total: 630 mm
  • Altura total: 985 mm
  • Peso neto: 154,3 kg
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Lista de piezas (texto):
    • Banco de trabajo sobre ruedas 1504 XL 1411, 1,25 m de ancho
    • Juego de puntas para destornillador 1/4″ 620-024
    • Mango cuadrado 1/4″ 2098
    • Llave de vaso 20 4  4,5  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 mm
    • Inserto para destornillador 1/4″ IN 20 4  5  6  8 mm
    • Inserto para destornillador ITX 20 T8  T9  T10  T15  T20  T25
    • Carraca reversible 1/4″2093 U-10
    • Mango transversal 1/4″2087
    • Prolongación 2090-2
    • Prolongación 2090-4
    • Prolongación 2090-6
    • Articulación cardán 2095
    • Llave de vaso 1/2″ 19 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  32  33  34  36 mm
    • Inserto para destornillador 1/2″ IN 19 4  5  6  7  8  9  10  12  14  17  19
    • Inserto para destornillador 1/2″ ITX 19 L T20-100  T25-100  T27-100  T30-100  T40-100  T45-100  T50-100  T55-100  T60-100
    • Carraca reversible 1/2″1993 U-10 T
    • Mango transversal 1/2″1987
    • Prolongación 1/2″ 1990-3 
    • Prolongación 1/2″ 1990-5
    • Prolongación 1/2″ 1990-10
    • Articulación cardán 1/2″ 1995
    • Llave de boca 1 B 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  30  32  34 mm
    • Juego de llaves acodadas H 42 EL-88
    • Llave acodada 42 EL 12  14
    • Destornillador 3K forma corta 2153 5,5
    • Destornillador 3K con capuchón de golpe 2154SK 3,5  5,5  6,5  8
    • Destornillador 3K forma corta 2161 PH 2
    • Destornillador 3K con capuchón de golpe 2160SK PH 1  PH 2  PH 3  PH 4
    • Destornillador 3K 2163 TX T10  T15  T20  T25  T30  T40
    • Lima de taller plana y roma 10″ 8701 2-10, 250 x 25 mm
    • Lima de taller redonda 10″ 8722 2-10, 250 x 10 mm
    • Lima de taller semicircular 10″ 8725 2-10, 250 x 25 mm
    • Alicates para bombas de agua 10″ 142 10 TL
    • Mordaza Grip Gedore 137 10
    • Alicates combinados 8210-160 JC
    • Alicate de corte lateral 8316-200 JC
    • Alicates multiusos 8133-180 JC
    • Alicate de boca redonda plana 8132 AB-200 JC
    • Juego de alicates de montaje S 8008, 8 piezas
    • Tenaza llave 10″ 183 10 JC
    • Martillo de cerrajero ROTBAND-PLUS 600 H-600 S
    • Martillo de cerrajero ROTBAND-PLUS 600 H-1500
    • Martillo blando 248 H-50
    • Extractor de pasadores 119-2 2  3  4  5  6  7  8  9  10 mm
    • Puntero 100-12
    • Pico de ranura 104
    • Cincel cruzado plano ovalado 96-175, 175 x 17 x 11 mm
    • Calibre de espesores 702 13 M
    • Raspador de juntas 133 K
    • Cinta métrica de acero 4534-8, 8 m
    • Pie de rey de bolsillo 710
    • Lámpara de prueba para luces de automóvil 4610
    • Cepillo de alambre 644
    • Palanca de montaje 39
    • Tabla para rodillas de espuma firme 906
    • Elevador magnético 640-1800
  • Material: Chapa de acero
  • Color: GEDORE azul, RAL 5017
  • Tipo de cajones:
    • 1xTipo XL, H=75 mm, extra ancho
    • 4xTipo 1b, H=67 mm
    • 1xTipo 2b, H=137 mm
    • 1xTipo 3b, H=207 mm
  • Cantidad de cajones: 7
  • Capacidad de carga dinámica: 750 kg
  • Bloqueo de extracción individual: No
  • Capacidad de carga estática: 1000 kg
  • Capacidad de carga por cajón: 40 kg
  • Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas: 60 kg