SCGW 120408S BI25HC Plaquitas Cuadradas Positivas con 1 Punta CBN, para Aceros Templados y Fundición

Número de artículo: 3434709
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3434709
EAN / GTIN 7291075523409
Número del fabricante 3434709

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 12.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 5.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 12.7 mm
  • Tamaño Inserto 432S
  • Espesor de la plaquita (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.03 mm/rev

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra