DNGA 150612F ID5 Plaquitas rómbicas negativas de 55° y ángulo de desahogo negativo con punta de PCD simple para el acabado de materiales no férricos

Número de artículo: 3434413
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3434413
EAN / GTIN 7291075515893
Número del fabricante 3434413

Descripción

Descripción:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 1,2 mm, longitud del borde de corte (L) 15,5 mm, diámetro Incírculo (IC) 12,7 mm, espesor de inserción de corte (S) 6,35 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 1,2 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 15,5 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 3 mm
  • Diámetro del orificio de montaje (D1): 5,5 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP tamaño 443F
  • Espesor de inserción (S): 6,35 mm
  • Alimentación máxima 0,6 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,03 mm/rev.