DNGA 150608S BI30HC Plaquitas rómbicas negativas de 55° y ángulo de juego negativo con filo CBN para operaciones de desbaste en acero endurecido y fundición gris

Número de artículo: 3434400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3434400
EAN / GTIN 7291075515640
Número del fabricante 3434400

Descripción

Descripción:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 0,8 mm, longitud del borde de corte (L) 15,5 mm, diámetro Incírculo (IC) 12,7 mm, espesor de inserción de corte (S) 6,35 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 0,8 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 15,5 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 0,5 mm
  • Diámetro del orificio de montaje (D1): 5,5 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP tamaño 442S
  • Espesor de inserción (S): 6,35 mm
  • Alimentación máxima 0,3 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,05 mm/rev.