MTECK 1298D25 13UN IC908 Portaherramientas de metal duro para roscado interior, Plomo x2 con orificio de refrigeración, para perfiles de rosca UN.

Número de artículo: 3432815
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3432815
EAN / GTIN 7291075569131
Número del fabricante 3432815

Descripción

Descripción:

Fresa de roscar - Maciza, diámetro de montaje, lado máquina (DCONMS) 12 mm, diámetro de corte (DC) 9,8 mm, longitud total (OAL) 84 mm, diámetro nominal de la rosca 1/2, diámetro nominal de la rosca 1/2, tamaño de la rosca 1/2, tamaño de la rosca 1/2

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 12 mm
  • Diámetro de corte (DC): 9,8 mm
  • Longitud total (OAL): 84 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Tipo de forma de hilo (THFT): UN60
  • Rosca Diámetro nominal 1/2
  • Longitud útil (LU): 34,5 mm